Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.050.0087 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 7/8, 10BUC | AB8UGF 29DN49

APPROVED VENDOR U51000.050.0087 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 7/8, 10 buc.

În stoc
Element: AB8UGF Model: U51000.050.0087Ref. cruce: 29DN49 / 42JZ43
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
€15.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4959
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0087 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 7/8, 10 buc.
€15.66 /ambalaj