Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.087.0550 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 5-1/2, 5PK | AB8UHN 29DN79

APPROVED VENDOR U51000.087.0550 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 5-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8UHN Model: U51000.087.0550Ref încrucișat: 29DN79 / 42KA34

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€99.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0550 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 5-1/2, 5 buc.
€99.04 /ambalaj