Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.100.0450 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-8 X 4-1/2, 5PK | AB7BAP 22TK78

APPROVED VENDOR U51000.100.0450 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 X 4-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7BAP Model: U51000.100.0450Crucea Ref: 22TK78
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
€66.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7927
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0450 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 X 4-1/2, 5 buc.
€66.82 /ambalaj