Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.112.0500 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-1/8-7 x 5 | AB8UJE 29DN96

APPROVED VENDOR U51000.112.0500 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 5

În stoc
Element: AB8UJE Model: U51000.112.0500Ref încrucișat: 29DN96 / 42KA55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap5"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.112.0500 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 5
€44.73 /unitate