Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51007.043.0350 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-20 X 3-1/2, 5PK | AB8UKZ 29DP38

APPROVED VENDOR U51007.043.0350 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/16-20 X 3-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UKZ Model: U51007.043.0350Ref încrucișat: 29DP38 / 42KC19
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
€23.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3667
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.043.0350 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/16-20 X 3-1/2, 5 buc.
€23.29 /ambalaj