Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51044.031.0050 Șurub de umăr Hex 1/4-20 X 1/2 inch, 5PK | AE4RNV 5MMK9

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Șurub cu umăr hexagonal 1/4-20 X 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4RNV Model: U51044.031.0050Ref. cruce: 5MMK9 / 163W17
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
€13.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1 / 2 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Șurub Cap Dia.0.419 - 0.438 "
Înălțimea capului șurubului0.209 la 0.219
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0616
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Șurub cu umăr hexagonal 1/4-20 X 1/2 inch, 5 buc.
€13.18 /ambalaj