Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51070.025.3600 Tijă filetată Oțel inoxidabil 1/4-20x3 picioare | AD9EMR 4RDF8

APPROVED VENDOR U51070.025.3600 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20x3 picioare

În stoc
Articol: AD9EMR Model: U51070.025.3600Crucea Ref: 4RDF8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1656
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.025.3600 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20x3 picioare
€5.08 /unitate