DAYTON 3BB87 Pompa submersibila de canalizare 4/10 CP | AC8LDN

DAYTON 3BB87 Pompa Submersibila de Canalizare 4/10 CP

În stoc
Element: AC8LDN Model: 3BB87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€971.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi12
Material de baza303 oțel inoxidabil
Lungime cablu20ft
Diametru10.75 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap95
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap5
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap115
Înălţime16.75 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP4/10
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap25.5 ft.
Max. Temperatura lichidului77 grade F
Max. Temp.77 grade F
RPM motor1750
Fază1
Tip pompăAutomat
RPM1750
Materialul arboreluiSic
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiTether
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2225
Înălțimea navei (cm)48.01
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 2JGA4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP | AC2EKQ 2JGA42811Oţel inoxidabil--90--€768.79
DAYTON 2JGA5 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC2EKR 2JGA54212.3Oţel inoxidabil22-95--€2,066.69
DAYTON 2JGA6 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKT 2JGA6739.2Oţel inoxidabil5010135--€1,062.63
DAYTON 2JGA7 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKU 2JGA7722.6Oţel inoxidabil5222130--€1,181.47
DAYTON 3BB88 Pompă ejector ape uzate, 1/2 CP, fontă, 120 VAC, 1750 rpm, 1 fază | AC8LDP 3BB88-12303 oțel inoxidabil--140--€1,204.91
DAYTON 3BB89 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC8LDQ 3BB89-6.2303 oțel inoxidabil--140--€1,278.72
DAYTON 3BB90 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC8LDR 3BB9011710.7303 oțel inoxidabil10070-17-€1,884.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB87 Pompa Submersibila de Canalizare 4/10 CP
€971.44 /unitate