DAYTON 2JGA4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP | AC2EKQ

DAYTON 2JGA4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP

În stoc
Element: AC2EKQ Model: 2JGA4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€690.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi11
Material de bazaOţel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru9.25 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap75
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap28
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap90
Înălţime17.75 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP4/10
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap25 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
RPM motor3450
Tipul motoruluiUlei umplut
Punct de oprire4.3 "
Fază1
Tip pompăAutomat
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCRB / CMC / Buna N / SS
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaDa
Material de topOţel inoxidabil
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.375
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 2JGA5 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC2EKR 2JGA54212.3Oţel inoxidabil22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKT 2JGA6739.2Oţel inoxidabil5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKU 2JGA7722.6Oţel inoxidabil5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 Pompa submersibila de canalizare 4/10 CP | AC8LDN 3BB87512303 oțel inoxidabil--115--€872.37
DAYTON 3BB88 Pompă ejector ape uzate, 1/2 CP, fontă, 120 VAC, 1750 rpm, 1 fază | AC8LDP 3BB88-12303 oțel inoxidabil--140--€1,082.02
DAYTON 3BB89 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC8LDQ 3BB89-6.2303 oțel inoxidabil--140--€1,179.98
DAYTON 3BB90 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC8LDR 3BB9011710.7303 oțel inoxidabil10070-17-€2,050.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2JGA4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP
€690.38 /unitate