DAYTON 2JGA6 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKT

DAYTON 2JGA6 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1 CP

În stoc
Articol: AC2EKT Model: 2JGA6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,062.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi9.2
Material de bazaOţel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru9.25 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap126
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap108
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap96
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap73
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap135
Înălţime17.75 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap42 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
RPM motor3450
Tipul motoruluiUlei umplut
Fază1
Tip pompăManual
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCRB / CMC / Buna N / SS
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topOţel inoxidabil
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.825
Înălțimea navei (cm)56.39
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 2JGA4 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP | AC2EKQ 2JGA42811Oţel inoxidabil--90--€768.79
DAYTON 2JGA5 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC2EKR 2JGA54212.3Oţel inoxidabil22-95--€2,066.69
DAYTON 2JGA7 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC2EKU 2JGA7722.6Oţel inoxidabil5222130--€1,181.47
DAYTON 3BB87 Pompa submersibila de canalizare 4/10 CP | AC8LDN 3BB87512303 oțel inoxidabil--115--€971.44
DAYTON 3BB88 Pompă ejector ape uzate, 1/2 CP, fontă, 120 VAC, 1750 rpm, 1 fază | AC8LDP 3BB88-12303 oțel inoxidabil--140--€1,204.91
DAYTON 3BB89 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1/2 CP | AC8LDQ 3BB89-6.2303 oțel inoxidabil--140--€1,278.72
DAYTON 3BB90 Pompa submersibila de canalizare 1 Hp | AC8LDR 3BB9011710.7303 oțel inoxidabil10070-17-€1,884.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2JGA6 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1 CP
€1,062.63 /unitate