Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.037.0125 Șurub mecanic 3/8-16 X 1 1/4 L, 25BUC | AC8KCE 3AWH5

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Șurub mecanic 3/8-16 X 1 1/4 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KCE Model: U51110.037.0125Ref încrucișat: 3AWH5 / 127P89
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
€25.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.717 "
Inaltimea capului0.23 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4432
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Șurub mecanic 3/8-16 X 1 1/4 L, 25 buc.
€25.65 /ambalaj