Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.011.0125 Machine Screw Pan 4-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB4MUW 1ZB47

APPROVED VENDOR U51122.011.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1 1/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4MUW Model: U51122.011.0125Ref. cruce: 1ZB47 / 126W34

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.121
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1 1/4 L, 100 buc
€11.47 /ambalaj