Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Machine Screw Pan 10-24 X 2 1/2 L, 50PK | AB4MZK 1ZE13

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 2 1/2 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB4MZK Model: U51122.019.0250Ref. cruce: 1ZE13 / 126W88
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
€20.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.133 "
Tip capTigaie
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3452
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 2 1/2 L, 50 buc
€20.68 /ambalaj