Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51122.025.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3 L, 25BUC | AB4NAX 1ZE54

APPROVED VENDOR U51122.025.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3 L, 25 buc

În stoc
Element: AB4NAX Model: U51122.025.0300Ref încrucișat: 1ZE54 / 126X03
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
€34.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capTigaie
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3753
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3 L, 25 buc
€34.70 /ambalaj