Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.019.0150 Machine Screw Round 10-24 X 1-1/2 Length, 100PK | AB9BZL 2BA15

APPROVED VENDOR U51213.019.0150 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1-1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9BZL Model: U51213.019.0150Ref. cruce: 2BA15 / 126Z95
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
€27.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.359-0.334 "
Inaltimea capului0.137 - 0.123 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4432
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0150 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1-1/2 lungime, 100 buc.
€27.59 /ambalaj