Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Machine Screw Round 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB9CAK 2BA41

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9CAK Model: U51213.021.0050Ref. cruce: 2BA41 / 127A01
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
€27.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.408 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2529
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1/2 L, 100 buc
€27.95 /ambalaj