Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51260.050.0062 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 5/8, 25PK | AE4RTB 5MMW4

APPROVED VENDOR U51260.050.0062 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 5/8, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4RTB Model: U51260.050.0062Ref încrucișat: 5MMW4 / 159Z18

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.207 - 0.291 "
Punct MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85-B95
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2394
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.050.0062 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 5/8, 25 buc.
€34.61 /ambalaj