Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.019.0076 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB8WZM 2AB95

APPROVED VENDOR U51300.019.0076 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8WZM Model: U51300.019.0076Crucea Ref: 2AB95
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
€19.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0076 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-32 X 3/4 L, 100 buc.
€19.46 /ambalaj