Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51320.025.0125 Șurub mecanic oval 1/4-20 X 1 1/4 L, 50UC | AB9CLU 2BE85

APPROVED VENDOR U51320.025.0125 Șurub mecanic oval 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.

În stoc
Element: AB9CLU Model: U51320.025.0125Ref. cruce: 2BE85 / 127A87

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€29.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.477-0.422 "
Inaltimea capului0.232 "(Ref)
Tip capOval
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3596
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.025.0125 Șurub mecanic oval 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.
€29.43 /ambalaj