Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51320.025.0400 Surub mecanic Oval 1/4-20 X 4 L, 10BUC | AB9CMG 2BE97

APPROVED VENDOR U51320.025.0400 Șurub mecanic oval 1/4-20 X 4 L, 10 buc

În stoc
Articol: AB9CMG Model: U51320.025.0400Ref. cruce: 2BE97 / 127A93
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
€10.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.507 "
Inaltimea capului0.232 "
Tip capOval
Lungime4"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.025.0400 Șurub mecanic oval 1/4-20 X 4 L, 10 buc
€10.25 /ambalaj