Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51390.037.0001 Dispozitiv de șaibă de blocare cu guler înalt 3/8 inch, 50 buc | AB7ERR 22UJ77

APPROVED VENDOR U51390.037.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7ERR Model: U51390.037.0001Ref. cruce: 22UJ77 / 42KL48
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
€19.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.377 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.55 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.125 "
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51390.037.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 3/8 inch, 50 buc.
€19.36 /ambalaj