Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51410.031.0005 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil gros 5/16 inch, 50 buc | AB7EEG 22UG04

APPROVED VENDOR U51410.031.0005 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EEG Model: U51410.031.0005Crucea Ref: 22UG04
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
€9.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 4 "
Grosime0.094 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2578
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.031.0005 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.
€9.40 /ambalaj