Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51410.062.0006 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc | AB7EFK 22UG30

APPROVED VENDOR U51410.062.0006 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7EFK Model: U51410.062.0006Ref transversal: 22UG30 / 42KM08

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.5 "
Grosime0.078 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2776
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.062.0006 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc.
€15.56 /ambalaj