Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51410.075.0005 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3/4 inch, 20 buc | AE8TAW 6FDH0

APPROVED VENDOR U51410.075.0005 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Element: AE8TAW Model: U51410.075.0005Crucea Ref: 6FDH0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Aproximativ. Pkg. Cant.20
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.781
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate1.100 lbs.
Rockwell HardnessC20 până la C45
Grosime0.075 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4702
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.075.0005 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3/4 inch, 20 buc.
€19.58 /ambalaj