Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51420.125.0001 Mașină de spălat plată lată din oțel inoxidabil 1-1/4 inch, 5 buc | AB7DXY 22UE36

APPROVED VENDOR U51420.125.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil 1-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7DXY Model: U51420.125.0001Ref transversal: 22UE36 / 42KM50
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
€145.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1.375 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3"
Grosime0.165 "
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6102
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.125.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil 1-1/4 inch, 5 buc.
€145.90 /ambalaj