Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51450.043.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 7/16, 25PK | AB7KCZ 23NJ53

APPROVED VENDOR U51450.043.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 7/16", 25 buc.

În stoc
Element: AB7KCZ Model: U51450.043.0001Ref încrucișat: 23NJ53 / 42KM69
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
€6.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.0.440 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.77 "
Grosime0.109 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1066
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.043.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 7/16", 25 buc.
€6.24 /ambalaj