Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51450.056.0001 Split Lock Washer Standard Stainless Steel 9/16, 10PK | AB7ERJ 22UJ70

APPROVED VENDOR U51450.056.0001 Șaibă de blocare despicată Standard din oțel inoxidabil 9/16", 10PK

În stoc
Element: AB7ERJ Model: U51450.056.0001Crucea Ref: 22UJ70
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
€11.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.0.564 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.965 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.141 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0824
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.056.0001 Șaibă de blocare despicată Standard din oțel inoxidabil 9/16", 10PK
€11.74 /ambalaj