Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51462.037.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7KDL 23NJ64

APPROVED VENDOR U51462.037.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7KDL Model: U51462.037.0001Crucea Ref: 23NJ64
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
€36.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.384 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.67 "
Grosime0.032 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0378
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.037.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.
€36.91 /ambalaj