Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51500.050.0100 Șurub de transport, 10BUC | AB3UAA 1VE30

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Șurub de transport, 10 buc

În stoc
Element: AB3UAA Model: U51500.050.0100Crucea Ref: 1VE30
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
€35.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.094-1.032 "
Inaltimea capului0.27 - 0.25 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.281 - 0.25 "
Lățimea pătrată0.515 - 0.492 "
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Șurub de transport, 10 buc
€35.26 /ambalaj