Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51530.050.0200 Saibă pentru aripi Standard Oțel inoxidabil Se potrivește 1/2, 25PK | AB8QTH 26WC54

APPROVED VENDOR U51530.050.0200 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil pentru 1/2", 25PK

În stoc
Element: AB8QTH Model: U51530.050.0200Ref. cruce: 26WC54 / 156C78
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
€25.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Grosime0.063 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.050.0200 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil pentru 1/2", 25PK
€25.91 /ambalaj