Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metal Screw Truss 10 1 1/4 L, 100PK | AB3XLL 1VU82

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metal Screw Truss 10 1 1/4 L, 100PK

În stoc
Articol: AB3XLL Model: U51662.019.0125Ref. cruce: 1VU82 / 400J97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448-0.425 "
Inaltimea capului0.118 - 0.103 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metal Screw Truss 10 1 1/4 L, 100PK
€19.86 /ambalaj