Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metal Screw Oval #6 1 1/4 L, 100PK | AB3YRU 1WB49

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Șurub metalic oval #6 1 1/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB3YRU Model: U51690.013.0125Ref încrucișat: 1WB49 / 155V03

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.128 "(Ref)
Tip capOval
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 697243-PG Șurub metalic oval #6 3/4 inch Lungime - Pachet De 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Placat cu zinc82 grade0.262 "0.128 "3 / 4 "Oțel întărit cu carcasă#6€25.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Șurub metalic oval #6 1 1/4 L, 100 buc
€11.04 /ambalaj