Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 7/16-14, 25PK | AB8UNZ 29DR54

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Piuliță hexagonală blocare 18-8 din oțel inoxidabil 7/16-14, 25 buc.

În stoc
Element: AB8UNZ Model: U51705.043.0001Ref încrucișat: 29DR54 / 42KN74
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
€16.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime0.768 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Piuliță hexagonală blocare 18-8 din oțel inoxidabil 7/16-14, 25 buc.
€16.88 /ambalaj