Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51738.012.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel inoxidabil 5-40, 50UC | AB6YTP 22RV92

APPROVED VENDOR U51738.012.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 5-40, 50 buc.

În stoc
Element: AB6YTP Model: U51738.012.0001Ref încrucișat: 22RV92 / 42KP09
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
€6.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului# 5-40
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 / 6 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.012.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 5-40, 50 buc.
€6.57 /ambalaj