Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51900.031.0200 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/16 X 2 lungime, 25 buc | AC8KEN 3AWT3

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/16 X 2 lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AC8KEN Model: U51900.031.0200Ref încrucișat: 3AWT3 / 166W95
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
€15.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime2"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4563
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/16 X 2 lungime, 25 buc.
€15.92 /ambalaj