Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51915.043.0001 Hex Locknet Conical Top Lock 7/16-14, 25PK | AB8NZM 26LH43

APPROVED VENDOR U51915.043.0001 Blocare superioară conică hexagonală 7/16-14, 25PK

În stoc
Articol: AB8NZM Model: U51915.043.0001Ref. cruce: 26LH43 / 42KP30
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
€92.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime15 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.043.0001 Blocare superioară conică hexagonală 7/16-14, 25PK
€92.32 /ambalaj