Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51960.075.0002 Piuliță hexagonală 18-8 Oțel inoxidabil 3/4-16, 5PK | AB8UPP 29DR79

APPROVED VENDOR U51960.075.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 3/4-16, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UPP Model: U51960.075.0002Ref încrucișat: 29DR79 / 42KP44
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
€143.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime0.827 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.075.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 3/4-16, 5 buc.
€143.72 /ambalaj