Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55050.013.0062 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 6-32X5/8, 100BUC | AB7CHT 22TU88

APPROVED VENDOR U55050.013.0062 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 6-32X5/8, 100 uc.

În stoc
Articol: AB7CHT Model: U55050.013.0062Ref încrucișat: 22TU88 / 42KT86
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
€24.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 6-40
Dimensiunea unității7 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.013.0062 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 6-32X5/8, 100 uc.
€24.04 /ambalaj