Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSI0-80075P0-025P Thumb Screw, 8-32 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VUF 4EZV7

GRAINGER TSI0-80075P0-025P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 8-32, tip P, lungime 3/4 inch, oțel, 25 buc.

În stoc
Articol: CG9VUF Model: TSI0-80075P0-025PCrucea Ref: 4EZV7
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
€7.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.30 - 0.32 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime0.49 - 0.51 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSI0-80075P0-025P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 8-32, tip P, lungime 3/4 inch, oțel, 25 buc.
€7.83 /ambalaj