Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55050.025.0062 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 1/4-20X5/8, 100UC | AB7CJT 22TV12

APPROVED VENDOR U55050.025.0062 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 1/4-20X5/8, 100PK

În stoc
Element: AB7CJT Model: U55050.025.0062Ref. cruce: 22TV12 / 42KU13
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
€24.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7042
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0062 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 1/4-20X5/8, 100PK
€24.05 /ambalaj