Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT U55205.150.0001 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 pentru 1-1/2 inch, 5 buc | AB8UVA 29DU05

APPROVED VENDOR U55205.150.0001 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 pentru 1-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UVA Model: U55205.150.0001Ref încrucișat: 29DU05 / 42KV05
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
€27.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1.625 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.165 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.150.0001 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 pentru 1-1/2 inch, 5 buc.
€27.64 /ambalaj