Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55740.013.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 6-32, 100BUC | AB3YQM 1WB11

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 6-32, 100 buc.

În stoc
Element: AB3YQM Model: U55740.013.0001Crucea Ref: 1WB11
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
€11.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime7 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.104
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 6-32, 100 buc.
€11.28 /ambalaj