Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U63265.019.0400 Dimensiunea șurubului cu basculă 3/16 4 inch lungime, 50PK | AA3GAJ 11K306

APPROVED VENDOR U63265.019.0400 Dimensiune șurub cu basculă 3/16 4 inch lungime, 50PK

În stoc
Articol: AA3GAJ Model: U63265.019.0400Crucea Ref: 11K306
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
€31.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului3 / 16 "
Dimensiunea burghiului9 / 16 "
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului4"
Mărimea3 / 16 "
Lungimea filetului3.875 "
Dimensiune de filet10-24
Lungime utilizabilă2.625 "
Anvergura aripilor2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0400 Dimensiune șurub cu basculă 3/16 4 inch lungime, 50PK
€31.25 /ambalaj