Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 Toggle Bolt Size 1/4 6 Inch Length, 50PK | AA3GAQ 11K312

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 Dimensiune șurub cu basculă 1/4 6 inch lungime, 50PK

În stoc
Element: AA3GAQ Model: U63265.025.0600Crucea Ref: 11K312
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
€57.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului1 / 4 "
Dimensiunea burghiului11 / 16 "
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului6"
Mărimea1 / 4 "
Lungimea filetului5.875 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Lungime utilizabilă4.375 "
Anvergura aripilor2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.79
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 Dimensiune șurub cu basculă 1/4 6 inch lungime, 50PK
€57.68 /ambalaj