Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U67021.016.0037 Tăiere filet 8-32 X 3/8 inch Lungime, 100PK | AA9WUC 1HA17

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 Tăiere filet 8-32 X 3/8 inch Lungime, 100PK

În stoc
Element: AA9WUC Model: U67021.016.0037Crucea Ref: 1HA17
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
€14.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.348-0.322 "
Cap Dia.0.250-0.244 "
Inaltimea capului0.11 - 0.096 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.166
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 Tăiere filet 8-32 X 3/8 inch Lungime, 100PK
€14.23 /ambalaj