Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR WASB#8R8 Mașină de spălat plată Regular Fits #8, 25PK | AB8MQV 26L029

APPROVED VENDOR WASB#8R8 Mașină de spălat plată obișnuită Se potrivește #8, 25PK

În stoc
Articol: AB8MQV Model: WASB#8R8Crucea Ref: 26L029
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
€35.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
pachetul Greutate0.045
Rockwell HardnessB70
Grosime0.036 - 0.045 "
Grosime Toleranță0.036 - 0.045 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
VINDATOR APROBAT WASB58N8 Saiba plată îngustă pentru 5/8 inch Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Îngust€37.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#8R8 Mașină de spălat plată obișnuită Se potrivește #8, 25PK
€35.37 /ambalaj