Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEIDOLPH 036304210 Tub, Tygon, PVC moale termoplastic, galben, 1.7 mm diametru interior, 4.9 mm diametru exterior | CR3VFF 36RP55

HEIDOLPH 036304210 Tub, Tygon, PVC moale termoplastic, galben, 1.7 mm diametru interior, 4.9 mm diametru exterior

În stoc
Articol: CR3VFF Model: 036304210Crucea Ref: 36RP55

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€154.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HEIDOLPH 036304000 Tub, Pharmed, Tpe, 11.3 mm diametru exterior, 6.4 mm diametru interior, 3.28 ft lungime totală | CR3VEB 36RP34 036304000€381.67
HEIDOLPH 036304010 Tub, Pharmed, Tpe, 12.9 mm diametru exterior, 7.9 mm diametru interior, 3.28 ft lungime totală | CR3VEC 36RP35 036304010€520.61
HEIDOLPH 036303900 Tub, Pharmed, Tpe, 2.31 mm diametru exterior, 0.51 mm diametru interior, 3.28 ft lungime totală | CR3VED 36RP24 036303900€200.06
HEIDOLPH 036303920 Tub, Pharmed, Tpe, 3.22 mm Diametru exterior | CR3VEE 36RP26 036303920€188.05
HEIDOLPH 036303870 Tub, Pharmed, Tpe, 3.22 mm diametru exterior, 1.42 mm diametru interior, 3.28 ft lungime totală | CR3VEF 36RP21 036303870€172.07
HEIDOLPH 036303940 Tub, Pharmed, Tpe, 4 mm diametru exterior, 0.8 mm diametru interior, 3.28 ft lungime totală | CR3VEG 36RP28 036303940€245.78
HEIDOLPH 036303950 Tub, Pharmed, Tpe, 4.9 mm diametru exterior, 1.7 mm diametru interior, 3.28 ft lungime totală | CR3VEH 36RP29 036303950€252.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEIDOLPH 036304210 Tub, Tygon, PVC moale termoplastic, galben, 1.7 mm diametru interior, 4.9 mm diametru exterior
€154.99 /unitate