Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WASB82N8 Flat Washer Narrow Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MUJ 26L088

APPROVED VENDOR WASB82N8 Șaibă plată îngustă pentru 1 1/4 inch, 2 buc

În stoc
Articol: AB8MUJ Model: WASB82N8Crucea Ref: 26L088

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€82.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1-5/16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.25 "
pachetul Greutate0.326
Rockwell HardnessB70
Mărimea1.25 "
Grosime0.146 - 0.174 "
Grosime Toleranță0.146 - 0.174 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
VINDATOR APROBAT WASB58N8 Saiba plată îngustă pentru 5/8 inch Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Îngust€12.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82N8 Șaibă plată îngustă pentru 1 1/4 inch, 2 buc
€82.12 /ambalaj