Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WASB91RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 9/16 inch, 5 buc | AB8MRT 26L050

APPROVED VENDOR WASB91RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 9/16 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AB8MRT Model: WASB91RZCrucea Ref: 26L050
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
€14.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.19 / 32 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.1 15 / 32 "
pachetul Greutate0.14500000000000002
Rockwell HardnessB49
Mărimea9 / 16 "
Grosime0.09 - 0.112 "
Grosime Toleranță0.090 - 0.112 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 9/16 inch, 5 buc
€14.12 /ambalaj