Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WAV105SS Wave Washer #5 18-8 Stainless Steel, 10PK | AB9JQZ 2DLN2

APPROVED VENDOR WAV105SS Wave Wave #5 18-8 Oțel inoxidabil, 10 buc

În stoc
Element: AB9JQZ Model: WAV105SSCrucea Ref: 2DLN2
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
€47.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu valuri
finalizareaPasivată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#5
În interiorul Dia.0.130 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.245 "
Inălțime totală0.055 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.004 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de valuri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WAV105SS Wave Wave #5 18-8 Oțel inoxidabil, 10 buc
€47.07 /ambalaj